ポータブルガスモニター GX-3R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79689814 品番GX-3R-E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。 付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個 適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 トラスコ品番161-1575 幅(mm)58 高さ(mm)65 奥行(mm)26 電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) 対象ガス酸素・硫化水素 防爆構造本質安全防爆構造 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) 警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする