※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSFWH10004-180 スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm AC[研磨材] 79689936 FSFWH10004-180 スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm AC[研磨材] 79689936

スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689936 品番 FSFWH10004-180
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。
簡単にバリを除去することができます。

用途
パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。
板金、木工ワークの傷消しに。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番246-0158 粒度180(#) 寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)100×4P×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 直径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする