※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AC[研磨材]
AC[研磨材]の 軸付研磨
AC[研磨材]の フラップホイール
スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79689945
品番
FSFWH10004-240
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。
簡単にバリを除去することができます。
用途
パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。
板金、木工ワークの傷消しに。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番
246-0162
粒度
240(#)
寸法(mm)
(外径×積層枚数×内径)100×4P×10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
直径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。