八幡ねじ
八幡ねじの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
八幡ねじの 吊具
八幡ねじの 吊具用フック
セイフティーフック B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
230-4617
注文コード
79690128
品番
YHI-SFTF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
脱着が容易です。
サイズは呼び径です。
用途
チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。
トラスコ品番
230-4617
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
120
参考使用荷重(kg)
120
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21