※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~2.5
最小目盛(MPa)
0.2
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
測定流体
気体、流体
気体、液体
気体、流体
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79691327
品番
1028210
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途
一般用、室内用。
トラスコ品番
420-8895
形状
A型
接続部のサイズ
R3/8
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
呼称
ST A R3/8 100X10MPa
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10