※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1030225 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691607 1030225 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691607 1030225 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691607 1030225 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691607

一般圧力計(B枠立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79691607 品番 1030225
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

用途一般用、室内用。 トラスコ品番420-8910 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 接続部のサイズR3/8 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 呼称ST B R3/8 100X25MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680) 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0.0〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする