※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
一般圧力計(B枠立型・Φ75)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0.0〜25
測定流体
エアー
注文コード
79692219
品番
1023225
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・測定流体
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
トラスコ品番
466-2487
材質
(接液部)【株】黄銅(C3604)、【ブルドン管】黄銅(C2700/C2680)
形状
B型
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
呼称
ST B G3/8 75×25MPa
測定流体
エアー
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0〜25