Holts
Holtsの 自動車用塗装
Holtsの シーラー/下地処理
Holtsの 自動車用補修剤
タフウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692350
品番
MH11621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。
オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。
用途
耐久性を必要とする箇所の塗装に。
トラスコ品番
522-2158
色
クリア
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性