123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤーロープ
ステンプーリーカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692456
品番
KP-S
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途
産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。
トラスコ品番
859-9738
材質
本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)
幅(mm)
57
寸法L1(mm)
129
寸法D(mm)
48
寸法L2(mm)
105
適合ロープ径(Φmm)
16
使用荷重(kN)
1
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。