※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の その他汎用管継手
リリーフバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692544
品番
NO.210RV 1.0MPA 1/2
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
作動圧力の精度が±3%。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
トラスコ品番
146-5263
材質
真鍮、バイトン、他
幅(mm)
21
全長(mm)
54
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
1
接続口径D
R1/2
注意
※空気専用です。