曜日別特売
SRV3-08-BD レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO 79692569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRV3-08-BD レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO 79692569
SRV3-08-BD レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO 79692569

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続口径Rc1/4
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計D形
内容量1個注文コード79692569品番SRV3-08-BD
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気を安定した圧力に調整します。

付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2556接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする