曜日別特売
MRV3-15-BD レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO 79692605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRV3-15-BD レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO 79692605
MRV3-15-BD レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO 79692605

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径Rc1/2
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計角型
内容量1個注文コード79692605品番MRV3-15-BD
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

空気を安定した圧力に調整します。

付属品ブラケット、角型圧力計トラスコ品番521-4052接続口径Rc1/2全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする