マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79692718 品番MC0083
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

垂直取付型のスタンダード品です。

用途産業機器関係。 付属品受座 トラスコ品番825-2558 材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき 全長(mm)50 シルバー 吸着力(N)68.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする