デジタル風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79692885 品番MT-EN1A
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型・軽量タイプの風速計です。
屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。
測定値を固定するデータホールド機能搭載です。
測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。
平均風速を表示するAVG機能搭載です。
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。
液晶バックライト付です。
風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。
無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。

付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-5373 幅(mm)54 高さ(mm)163 奥行(mm)30 電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3 測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s) 風速測定範囲(m/s)1〜30 分解能(m/s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする