※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79692937 品番OS4320
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スタンダードタイプのソケット12角形状です。

用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。 トラスコ品番774-7322 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)44 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする