レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
レオナの ボトル/瓶
取手付大型ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692946
品番
4093-2892
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
貯蔵に最適です。
移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。
キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番
249-8619
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)
250
色
乳白色
容量(mL)
10000
高さ(mm)
390
奥行(mm)
250
容量(L)
10
口径(Φmm)
83
直径(mm)
250
取手
付
目盛間隔(mL)
1000