レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
レオナの ボトル/瓶
取手付大型ボトル コック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692980
品番
4093-0195
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
貯蔵に最適です。
移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。
キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番
249-8616
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
色
乳白色
容量(mL)
25000
高さ(mm)
610
容量(L)
25
口径(Φmm)
83
直径(mm)
290
取手
あり
目盛間隔(mL)
1000