トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
メタルフレーム遮光めがね BL-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693348
品番
BL-1 TBP2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
トラスコ品番
618-9501
長さ(mm)
161
幅(mm)
147
高さ(mm)
51
適合規格
JIS
遮光度
#2
パッド
ノーズパッド:◯
紫外線カット
○