ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ニッサチェインの ワイヤークリップ
ステンレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693725
品番
B-1801
参考基準価格(税別)
¥582
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途
ワイヤーロープの末端加工に。
トラスコ品番
127-8637
材質
本体:ステンレス
寸法L(mm)
13
ねじ径
M3
寸法A(mm)
10
寸法B2(mm)
14
寸法H1(mm)
18
適合ワイヤ径(Φmm)
2
寸法B1(mm)
4
寸法H2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。