※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2400 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 79693759 A-2400 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 79693759

ステンレス シートフックA型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693759 品番 A-2400
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4572 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)22 寸法d(mm)2.1 寸法S(mm)9 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)7 使用荷重(kN)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする