※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス スナップフックシャックル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693795
品番
BB-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
トラスコ品番
113-3028
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ねじ径
M-6
寸法L1(mm)
84
寸法S(mm)
9
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
10
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78