※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-8 ステンレス スナップフックシャックル 水本機械製作所 79693804 BB-8 ステンレス スナップフックシャックル 水本機械製作所 79693804

ステンレス スナップフックシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79693804 品番BB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,010
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
トラスコ品番111-2380 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ ねじ径M-8 寸法L1(mm)108 寸法S(mm)11 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)41 寸法W2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79693804 BB-8 16396196 B-2442 スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所 スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所 1袋 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする