※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHF-30 ステンレス コートフック 水本機械製作所 79693820 CHF-30 ステンレス コートフック 水本機械製作所 79693820

ステンレス コートフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693820 品番 CHF-30
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途
コートフックとして。
物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)17 寸法B(mm)19 寸法W(mm)30 使用荷重(kN)0.08 トラスコ品番113-4581 寸法H(mm)21 寸法d(mm)3.5 寸法t1(mm)3.5 寸法t2(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする