※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693829
品番
MP-4
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
材質
ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
45
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
22
用途
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番
113-4610
寸法d(mm)
7
寸法R(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応