※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス シートフックE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
100
注文コード
79693874
品番
YFE-100
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-3049
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
寸法L(mm)
90
寸法t(mm)
3
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.03