※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFE-60 ステンレス シートフックE型 水本機械製作所 79693899 YFE-60 ステンレス シートフックE型 水本機械製作所 79693899

ステンレス シートフックE型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)60 注文コード79693899 品番YFE-60
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-6150 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)60 寸法L(mm)62 寸法t(mm)2.5 寸法W(mm)12 使用荷重(kN)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする