※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-4EM ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 79693917 TB-4EM ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 79693917

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79693917 品番TB-4EM
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番178-4074 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)57 ねじ径M4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)28 寸法D(mm)3.4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)138 寸法W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする