※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス ロング吊りフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693926
品番
LQH-10
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途
床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
付属品
ねじ付座金
トラスコ品番
178-4069
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
217
ねじ径
M-10
寸法L1(mm)
187
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.74