※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693935
品番
SH-5MB
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
317-6059
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじタイプ
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5.4
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法B2(mm)
11.5
寸法B1(mm)
13
使用荷重(kN)
0.78
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。