※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-4MB ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所 79693944 P-4MB ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所 79693944

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693944 品番 P-4MB
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
一番スタンダードなジョイント金具です。
トラスコ品番317-4480 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 表面処理黒色塗装(艶消し黒) 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.2
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする