※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693960
品番
P-5MB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
一番スタンダードなジョイント金具です。
トラスコ品番
317-7635
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法W(mm)
16
使用荷重(kN)
0.59
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。