※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693969
品番
IP-6H
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
皿頭のねじをご使用下さい。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
317-7602
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
39.5
寸法A2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2