※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス Qボルトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693978
品番
QBH-5
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品
丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番
315-8651
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
50
ねじ径
M-6
寸法L1(mm)
33
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.18