※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の ワイヤークリップ
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693996
品番
A-2473
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
317-7663
材質
SUS316
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
22.3
ねじ径
M10
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
31
寸法T(mm)
30
適合ワイヤ径(Φmm)
9
寸法W1(mm)
9.5
寸法W2(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付個数
4