※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBML-16 ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所 79694014 SBML-16 ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所 79694014

ステンレス ロングSBMシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694014 品番SBML-16
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番318-2310 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)128 ねじ径M16 寸法d(mm)32 寸法t(mm)16 寸法D(mm)16 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする