※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBH-6 ステンレス Lボルトフック 水本機械製作所 79694030 LBH-6 ステンレス Lボルトフック 水本機械製作所 79694030

ステンレス Lボルトフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694030 品番LBH-6
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。 トラスコ品番317-7613 セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ 寸法L(mm)47 寸法H(mm)30 ねじ径M-6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)17 寸法W(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする