※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス フックアイボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79694039
品番
IBH-12M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
318-0750
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
74
ねじ径
M12
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49