※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス ビッグアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79694048
品番
IBB-6M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
336-9566
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
46
ねじ径
M6
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.34