※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBB-8M ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所 79694057 IBB-8M ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所 79694057

ステンレス ビッグアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79694057 品番 IBB-8M
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番336-6469 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法H(mm)56 ねじ径M8 寸法A(mm)20 寸法D(mm)8 寸法B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする