※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWC-4 ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所 79694075 DWC-4 ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所 79694075

ダブルワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694075 品番DWC-4
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ワイヤを現場加工できます。

用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番336-6416 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)40 ねじ径M5 寸法W(mm)17 寸法P(mm)20 適合ワイヤ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする