※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-4 スナップフックBL型(スイベルタイプ) 水本機械製作所 79694084 BL-4 スナップフックBL型(スイベルタイプ) 水本機械製作所 79694084

スナップフックBL型(スイベルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694084 品番BL-4
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番336-9647 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)55 寸法H(mm)8.5 寸法d(mm)11.5 寸法S(mm)6.5 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする