※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3045 ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所 79694109 B3045 ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所 79694109 B3045 ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所 79694109

ステンレス オープンアイナット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79694109 品番 B3045
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番418-5787 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 ねじ径M-8 寸法A(mm)20 寸法S(mm)45 寸法D(mm)6 寸法B(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79694127
2025-07-17
用途:
釣鐘の釣具
山本工務店 様 (建設業・工事業)

ロックするビス以外に仮の補助ロックがあれば取り付けやすいしより安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする