※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK-5.5A ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所 79694136 NK-5.5A ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所 79694136

ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79694136 品番 NK-5.5A
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5.5 使用荷重(kN)0.69 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番418-5796 材質ステンレス(SUS304) 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全帯として使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする