※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート(小ねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79694188
品番
B-3074
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
付属品
皿小ネジ ×4
トラスコ品番
525-6756
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
6.5
寸法D(mm)
9
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
28
寸法B2(mm)
43
寸法A1(mm)
42
寸法B1(mm)
58
寸法h(mm)
24
寸法A2(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59