※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3064 ステンレス パッドアイ(小ねじ付) 水本機械製作所 79694197 B-3064 ステンレス パッドアイ(小ねじ付) 水本機械製作所 79694197

ステンレス パッドアイ(小ねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79694197 品番 B-3064
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

設置幅の狭い面でも取付可能です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 付属品皿小ネジ×2 トラスコ品番537-8979 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)12 寸法d(mm)2.5 寸法A(mm)9 寸法D(mm)3 寸法T(mm)2 寸法W(mm)9.5 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)27 寸法h(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする