※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス パッドアイ(小ねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79694240
品番
B-3068
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
付属品
皿小ネジ×2
トラスコ品番
537-8981
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
6.5
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
23
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49