Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の トグルクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル縦型下方圧え
下押さトグルクランプ 縦型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79694407
品番
23330.0001
参考基準価格(税別)
¥5,808
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
下方押え型
ハンドル縦型
手動タイプのトグルクランプです。
トラスコ品番
537-5206
材質
本体:スチール、グリップ:プラスチック
全長(mm)
81
ボルト径
付属:M4×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN)
0.7