※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23330.0003 下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694425 23330.0003 下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694425

下押さトグルクランプ 縦型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79694425 品番 23330.0003
参考基準価格(税別)¥8,024 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

下方押え型
ハンドル縦型
手動タイプのトグルクランプです。

トラスコ品番537-5196 材質本体:スチール 全長(mm)129 ボルト径付属:M6×35 RoHS指令(10物質対応)対応 締圧力(kN)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする