※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23330.1001 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694477 23330.1001 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694477 23330.1001 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694477 23330.1001 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694477

下押さトグルクランプ 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79694477 品番 23330.1001
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

下方押え型
ハンドル横型
手動タイプのトグルクランプです。

トラスコ品番537-5205 全長(mm)79 ボルト径付属:M4×25 RoHS指令(10物質対応)対応 締圧力(kN)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする