※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の クリヤーブック
PLUS(プラス)[文具]の 固定式クリヤーブック
シンプルクリアーファイル10P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79694775
品番
FC-210SC BL
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
きれいな透明表紙のシンプルクリアーファイルです。
10ポケットは通知表入れにもオススメです。
トラスコ品番
196-1432
材質
表紙=ポリプロピレン、ポケット=ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
ポケット:0.04、表紙:0.4
色
ブルー
背幅(mm)
6
縦(mm)
307
横(mm)
230